Eriks
SKF

SKF 6000-2Z/C3LT, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002257
  • Fabrikant:7316570364095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 6,46/ stukexcl. btw

€ 7,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
67000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.083 kN
Grenstoerental
34000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0194 kg