€ 30,05/ stukexcl. btw
€ 36,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.62 kN |
Statisch draaggetal | 1.96 kN |
Referentietoerental | 70000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.061 kN |
Grenstoerental | 34000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0153 kg |
Gewicht | 0.034 lb |