Eriks
SKF

SKF 6000-2RSLTN9/C3LHT23, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13385714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 11,07/ stukexcl. btw

€ 13,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
67000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.083 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0178 kg