Eriks
SKF

SKF 6000-2RS1/LT, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197083
  • Fabrikant:7316570441802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –55 tot +110°C.
Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
LT
Dynamisch draaggetal
1.72 kN
Statisch draaggetal
0.83 kN
Referentietoerental
80000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.083 kN
Grenstoerental
48000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0047 kg