Eriks
SKF

SKF 393921 E, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:12174040
  • Fabrikant:7316577033123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 19,82/ stukexcl. btw

€ 23,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
393
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.56 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0623 kg
Gewicht
0.14 lb