€ 180,13/ stukexcl. btw
€ 217,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 332 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Binnendiameter | 3.1496 in |
Buitendiameter Cup | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 5.5118 in |
Cup breedte | 35 mm |
Cup breedte Inch | 1.378 in |
Cone breedte | 46 mm |
Cone breedte inch | 1.811 in |
Totale breedte | 46 mm |
Totale breedte inch | 1.811 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 308 kN |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 41.5 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 6.38 lb |
€ 171,95/ stukexcl. btw
€ 208,06incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026