Eriks
SKF

SKF 33213, Eenrijig kegellager, 65 mm ID, 120 mm beker OD, 41 mm WD

  • ERIKS:13529669
  • Fabrikant:7316570019667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 119,37/ stukexcl. btw

€ 144,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
332
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Binnendiameter
2.5591 in
Buitendiameter Cup
120 mm
Buitendiameter Cup
4.7244 in
Cup breedte
32 mm
Cup breedte Inch
1.2598 in
Cone breedte
41 mm
Cone breedte inch
1.6142 in
Totale breedte
41 mm
Totale breedte inch
1.6142 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
239 kN
Statisch draaggetal
270 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
30.5 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.37 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33213

  • Eriks:11441306
  • Manufacturer:101752496

€ 98,77/ stukexcl. btw

€ 119,51incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026