€ 106,69/ stukexcl. btw
€ 129,09incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 332 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Binnendiameter | 2.3622 in |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 4.3307 in |
Cup breedte | 29 mm |
Cup breedte Inch | 1.1417 in |
Cone breedte | 38 mm |
Cone breedte inch | 1.4961 in |
Totale breedte | 38 mm |
Totale breedte inch | 1.4961 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 207 kN |
Statisch draaggetal | 236 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 26.5 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.42 lb |
€ 86,43/ stukexcl. btw
€ 104,58incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026