Eriks
SKF

SKF 33211, Eenrijig kegellager, 55 mm ID, 100 mm beker OD, 35 mm WD

  • ERIKS:13529667
  • Fabrikant:7316577327543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 88,76/ stukexcl. btw

€ 107,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
332
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Binnendiameter
2.1654 in
Buitendiameter Cup
100 mm
Buitendiameter Cup
3.937 in
Cup breedte
27 mm
Cup breedte Inch
1.063 in
Cone breedte
35 mm
Cone breedte inch
1.378 in
Totale breedte
35 mm
Totale breedte inch
1.378 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
170 kN
Statisch draaggetal
190 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
21.6 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
2.56 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33211

  • Eriks:11441302
  • Manufacturer:100042511

€ 61,73/ stukexcl. btw

€ 74,69incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026