€ 76,40/ stukexcl. btw
€ 92,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 332 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 1.9685 in |
Buitendiameter Cup | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 3.5433 in |
Cup breedte | 24.5 mm |
Cup breedte Inch | 0.9646 in |
Cone breedte | 32 mm |
Cone breedte inch | 1.2598 in |
Totale breedte | 32 mm |
Totale breedte inch | 1.2598 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 142 kN |
Statisch draaggetal | 160 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 18.3 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.88 lb |
€ 50,89/ stukexcl. btw
€ 61,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026