Eriks
SKF

SKF 33209, Eenrijig kegellager, 45 mm ID, 85 mm beker OD, 32 mm WD

  • ERIKS:13529664
  • Fabrikant:7316577120816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 70,39/ stukexcl. btw

€ 85,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
332
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Binnendiameter
1.7717 in
Buitendiameter Cup
85 mm
Buitendiameter Cup
3.3465 in
Cup breedte
25 mm
Cup breedte Inch
0.9843 in
Cone breedte
32 mm
Cone breedte inch
1.2598 in
Totale breedte
32 mm
Totale breedte inch
1.2598 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
132 kN
Statisch draaggetal
143 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
16.3 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.74 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33209

  • Eriks:11441300
  • Manufacturer:100038800

€ 48,24/ stukexcl. btw

€ 58,37incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026