€ 64,28/ stukexcl. btw
€ 77,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 332 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Binnendiameter | 1.5748 in |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 3.1496 in |
Cup breedte | 25 mm |
Cup breedte Inch | 0.9843 in |
Cone breedte | 32 mm |
Cone breedte inch | 1.2598 in |
Totale breedte | 32 mm |
Totale breedte inch | 1.2598 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 132 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 15 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.58 lb |
€ 42,51/ stukexcl. btw
€ 51,44incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026