Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 332 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Binnendiameter | 1.378 in |
Buitendiameter Cup | 72 mm |
Buitendiameter Cup | 2.8346 in |
Cup breedte | 22 mm |
Cup breedte Inch | 0.8661 in |
Cone breedte | 28 mm |
Cone breedte inch | 1.1024 in |
Totale breedte | 29.4 mm |
Totale breedte inch | 1.1575 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 104 kN |
Statisch draaggetal | 106 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
€ 37,03/ stukexcl. btw
€ 44,81incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026