€ 36,73/ stukexcl. btw
€ 44,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 332 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Binnendiameter | 1.1811 in |
Buitendiameter Cup | 62 mm |
Buitendiameter Cup | 2.4409 in |
Cup breedte | 19.5 mm |
Cup breedte Inch | 0.7677 in |
Cone breedte | 25 mm |
Cone breedte inch | 0.9843 in |
Totale breedte | 25 mm |
Totale breedte inch | 0.9843 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 79.7 kN |
Statisch draaggetal | 76.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.5 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.77 lb |
€ 31,04/ stukexcl. btw
€ 37,56incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026