€ 26,07/ stukexcl. btw
€ 31,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 332 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Binnendiameter | 0.9843 in |
Buitendiameter Cup | 52 mm |
Buitendiameter Cup | 2.0472 in |
Cup breedte | 18 mm |
Cup breedte Inch | 0.7087 in |
Cone breedte | 22 mm |
Cone breedte inch | 0.8661 in |
Totale breedte | 22 mm |
Totale breedte inch | 0.8661 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 57.9 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |