€ 376,69/ stukexcl. btw
€ 455,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Binnendiameter | 4.3307 in |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Buitendiameter Cup | 7.0866 in |
Cup breedte | 43 mm |
Cup breedte Inch | 1.6929 in |
Cone breedte | 56 mm |
Cone breedte inch | 2.2047 in |
Totale breedte | 56 mm |
Totale breedte inch | 2.2047 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 455 kN |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 65.5 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 12.2 lb |