Eriks
SKF

SKF 33116, Eenrijig kegellager, 80 mm ID, 130 mm beker OD, 39 mm WD

  • ERIKS:23757086
  • Fabrikant:7316577006370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 132,72/ stukexcl. btw

€ 160,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
331
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Binnendiameter
3.1496 in
Buitendiameter Cup
130 mm
Buitendiameter Cup
5.1181 in
Cup breedte
29 mm
Cup breedte Inch
1.1417 in
Cone breedte
37 mm
Cone breedte inch
1.4567 in
Totale breedte
37 mm
Totale breedte inch
1.4567 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
221 kN
Statisch draaggetal
280 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
31 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.12 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33116

  • Eriks:11441288
  • Manufacturer:101752483

€ 111,68/ stukexcl. btw

€ 135,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026