€ 132,72/ stukexcl. btw
€ 160,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Binnendiameter | 3.1496 in |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 5.1181 in |
Cup breedte | 29 mm |
Cup breedte Inch | 1.1417 in |
Cone breedte | 37 mm |
Cone breedte inch | 1.4567 in |
Totale breedte | 37 mm |
Totale breedte inch | 1.4567 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 221 kN |
Statisch draaggetal | 280 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 31 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.12 lb |
€ 111,68/ stukexcl. btw
€ 135,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026