€ 117,09/ stukexcl. btw
€ 141,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Binnendiameter | 2.9528 in |
Buitendiameter Cup | 125 mm |
Buitendiameter Cup | 4.9213 in |
Cup breedte | 29 mm |
Cup breedte Inch | 1.1417 in |
Cone breedte | 37 mm |
Cone breedte inch | 1.4567 in |
Totale breedte | 37 mm |
Totale breedte inch | 1.4567 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 216 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 30 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.91 lb |
€ 103,70/ stukexcl. btw
€ 125,48incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026