€ 134,67/ stukexcl. btw
€ 162,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Binnendiameter | 2.7559 in |
Buitendiameter Cup | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 4.7244 in |
Cup breedte | 29 mm |
Cup breedte Inch | 1.1417 in |
Cone breedte | 37 mm |
Cone breedte inch | 1.4567 in |
Totale breedte | 37 mm |
Totale breedte inch | 1.4567 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 211 kN |
Statisch draaggetal | 250 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 28.5 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.7 lb |
€ 98,35/ stukexcl. btw
€ 119,00incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026