Eriks
SKF

SKF 33113, Eenrijig kegellager, 65 mm ID, 110 mm beker OD, 34 mm WD

  • ERIKS:13529652
  • Fabrikant:7316577022875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 122,43/ stukexcl. btw

€ 148,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
331
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Binnendiameter
2.5591 in
Buitendiameter Cup
110 mm
Buitendiameter Cup
4.3307 in
Cup breedte
26.5 mm
Cup breedte Inch
1.0433 in
Cone breedte
34 mm
Cone breedte inch
1.3386 in
Totale breedte
34 mm
Totale breedte inch
1.3386 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
175 kN
Statisch draaggetal
208 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
24 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
2.8 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33113

  • Eriks:11441282
  • Manufacturer:100014147

€ 79,38/ stukexcl. btw

€ 96,05incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026