€ 110,64/ stukexcl. btw
€ 133,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Binnendiameter | 2.3622 in |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 3.937 in |
Cup breedte | 23 mm |
Cup breedte Inch | 0.9055 in |
Cone breedte | 30 mm |
Cone breedte inch | 1.1811 in |
Totale breedte | 30 mm |
Totale breedte inch | 1.1811 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 144 kN |
Statisch draaggetal | 170 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 19.6 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.02 lb |
€ 69,89/ stukexcl. btw
€ 84,57incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026