Eriks
SKF

SKF 33109/Q, Eenrijig kegellager, 45 mm ID, 80 mm beker OD, 27.28 mm WD

  • ERIKS:14261903
  • Fabrikant:7613288182479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 55,66/ stukexcl. btw

€ 67,35incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
331
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Binnendiameter
1.7717 in
Buitendiameter Cup
80 mm
Buitendiameter Cup
3.1496 in
Cup breedte
20.5 mm
Cup breedte Inch
0.8071 in
Cone breedte
26 mm
Cone breedte inch
1.0236 in
Totale breedte
27.28 mm
Totale breedte inch
1.074 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
104 kN
Statisch draaggetal
114 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33109

  • Eriks:11503229
  • Manufacturer:100007420

€ 45,32/ stukexcl. btw

€ 54,84incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026