€ 75,71/ stukexcl. btw
€ 91,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Binnendiameter | 1.7717 in |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 3.1496 in |
Cup breedte | 20.5 mm |
Cup breedte Inch | 0.8071 in |
Cone breedte | 26 mm |
Cone breedte inch | 1.0236 in |
Totale breedte | 26 mm |
Totale breedte inch | 1.0236 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 104 kN |
Statisch draaggetal | 114 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 12.9 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
€ 45,32/ stukexcl. btw
€ 54,84incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026