€ 72,55/ stukexcl. btw
€ 87,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 331 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Binnendiameter | 1.5748 in |
Buitendiameter Cup | 75 mm |
Buitendiameter Cup | 2.9528 in |
Cup breedte | 20.5 mm |
Cup breedte Inch | 0.8071 in |
Cone breedte | 26 mm |
Cone breedte inch | 1.0236 in |
Totale breedte | 26 mm |
Totale breedte inch | 1.0236 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 97.5 kN |
Statisch draaggetal | 104 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 11.4 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.1 lb |
€ 43,42/ stukexcl. btw
€ 52,54incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026