€ 2.357,96/ stukexcl. btw
€ 2.853,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 330710 |
Type | Tapered roller bearing |
Binnendiameter | 84.15 mm |
Binnendiameter | 3.31 in |
Buitendiameter Cup | 107.92 mm |
Buitendiameter Cup | 4.25 in |
Totale breedte | 11.13 mm |
Afdichting | Ja |
Met flens | Nee |
Grenstoerental | 2280 tr/min |
Gewicht | 0.0907 kg |