Eriks
SKF

SKF 33024, Eenrijig kegellager, 120 mm ID, 180 mm beker OD, 48 mm WD

  • ERIKS:23756988
  • Fabrikant:7316577006325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 337,43/ stukexcl. btw

€ 408,29incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
330
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Binnendiameter
4.7244 in
Buitendiameter Cup
180 mm
Buitendiameter Cup
7.0866 in
Cup breedte
38 mm
Cup breedte Inch
1.4961 in
Cone breedte
48 mm
Cone breedte inch
1.8898 in
Totale breedte
48 mm
Totale breedte inch
1.8898 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
356 kN
Statisch draaggetal
540 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
56 kN
Referentietoerental
2800 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33024

  • Eriks:11503225
  • Manufacturer:33024

€ 254,61/ stukexcl. btw

€ 308,08incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026