€ 248,41/ stukexcl. btw
€ 300,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Binnendiameter | 4.3307 in |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 6.6929 in |
Cup breedte | 37 mm |
Cup breedte Inch | 1.4567 in |
Cone breedte | 47 mm |
Cone breedte inch | 1.8504 in |
Totale breedte | 47 mm |
Totale breedte inch | 1.8504 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 343 kN |
Statisch draaggetal | 500 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 53 kN |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 8.44 lb |
€ 189,58/ stukexcl. btw
€ 229,39incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026