Eriks
SKF

SKF 33021/VB401, Eenrijig kegellager, 105 mm ID, 160 mm beker OD, 45.36 mm WD

  • ERIKS:13635778
  • Fabrikant:7316579130554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 315,36/ stukexcl. btw

€ 381,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
330
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Binnendiameter
4.1339 in
Buitendiameter Cup
160 mm
Buitendiameter Cup
6.2992 in
Cup breedte
34 mm
Cup breedte Inch
1.3386 in
Cone breedte
43 mm
Cone breedte inch
1.6929 in
Totale breedte
45.36 mm
Totale breedte inch
1.7858 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
303 kN
Statisch draaggetal
430 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
45.5 kN
Referentietoerental
3200 tr/min
Grenstoerental
3800 tr/min
Gewicht
6.12 kg