€ 195,33/ stukexcl. btw
€ 236,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Binnendiameter | 4.1339 in |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Buitendiameter Cup | 6.2992 in |
Cup breedte | 34 mm |
Cup breedte Inch | 1.3386 in |
Cone breedte | 43 mm |
Cone breedte inch | 1.6929 in |
Totale breedte | 43 mm |
Totale breedte inch | 1.6929 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 303 kN |
Statisch draaggetal | 430 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 45.5 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 6.69 lb |
€ 165,79/ stukexcl. btw
€ 200,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026