€ 165,28/ stukexcl. btw
€ 199,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Binnendiameter | 3.937 in |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 5.9055 in |
Cup breedte | 32.5 mm |
Cup breedte Inch | 1.2795 in |
Cone breedte | 39 mm |
Cone breedte inch | 1.5354 in |
Totale breedte | 39 mm |
Totale breedte inch | 1.5354 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 278 kN |
Statisch draaggetal | 390 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 41.5 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
€ 139,33/ stukexcl. btw
€ 168,59incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026