Eriks
SKF

SKF 33019, Eenrijig kegellager, 95 mm ID, 145 mm beker OD, 39 mm WD

  • ERIKS:13529632
  • Fabrikant:7316577006288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 150,96/ stukexcl. btw

€ 182,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
330
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Binnendiameter
3.7402 in
Buitendiameter Cup
145 mm
Buitendiameter Cup
5.7087 in
Cup breedte
32.5 mm
Cup breedte Inch
1.2795 in
Cone breedte
39 mm
Cone breedte inch
1.5354 in
Totale breedte
39 mm
Totale breedte inch
1.5354 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
272 kN
Statisch draaggetal
375 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
40.5 kN
Referentietoerental
3400 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33019

  • Eriks:11441275
  • Manufacturer:190043823

€ 133,69/ stukexcl. btw

€ 161,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026