€ 140,24/ stukexcl. btw
€ 169,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Binnendiameter | 3.5433 in |
Buitendiameter Cup | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 5.5118 in |
Cup breedte | 32.5 mm |
Cup breedte Inch | 1.2795 in |
Cone breedte | 39 mm |
Cone breedte inch | 1.5354 in |
Totale breedte | 39 mm |
Totale breedte inch | 1.5354 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 266 kN |
Statisch draaggetal | 355 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 39 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.83 lb |
€ 129,66/ stukexcl. btw
€ 156,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026