Eriks
SKF

SKF 33017, Eenrijig kegellager, 85 mm ID, 130 mm beker OD, 36 mm WD

  • ERIKS:13457775
  • Fabrikant:7316577006264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 159,15/ stukexcl. btw

€ 192,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
330
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Binnendiameter
3.3465 in
Buitendiameter Cup
130 mm
Buitendiameter Cup
5.1181 in
Cup breedte
29.5 mm
Cup breedte Inch
1.1614 in
Cone breedte
36 mm
Cone breedte inch
1.4173 in
Totale breedte
36 mm
Totale breedte inch
1.4173 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
223 kN
Statisch draaggetal
310 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
34.5 kN
Referentietoerental
3800 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33017

  • Eriks:12614902
  • Manufacturer:33017

€ 106,18/ stukexcl. btw

€ 128,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026