€ 146,92/ stukexcl. btw
€ 177,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Binnendiameter | 3.1496 in |
Buitendiameter Cup | 125 mm |
Buitendiameter Cup | 4.9213 in |
Cup breedte | 29.5 mm |
Cup breedte Inch | 1.1614 in |
Cone breedte | 36 mm |
Cone breedte inch | 1.4173 in |
Totale breedte | 36 mm |
Totale breedte inch | 1.4173 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 207 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 32 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.53 lb |
€ 95,59/ stukexcl. btw
€ 115,66incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026