€ 134,67/ stukexcl. btw
€ 162,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Binnendiameter | 2.9528 in |
Buitendiameter Cup | 115 mm |
Buitendiameter Cup | 4.5276 in |
Cup breedte | 25.5 mm |
Cup breedte Inch | 1.0039 in |
Cone breedte | 31 mm |
Cone breedte inch | 1.2205 in |
Totale breedte | 31 mm |
Totale breedte inch | 1.2205 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 167 kN |
Statisch draaggetal | 228 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 26 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
€ 81,14/ stukexcl. btw
€ 98,18incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026