€ 119,37/ stukexcl. btw
€ 144,44incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Binnendiameter | 2.7559 in |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 4.3307 in |
Cup breedte | 25.5 mm |
Cup breedte Inch | 1.0039 in |
Cone breedte | 31 mm |
Cone breedte inch | 1.2205 in |
Totale breedte | 31 mm |
Totale breedte inch | 1.2205 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Statisch draaggetal | 196 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 23.2 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.35 lb |
€ 78,44/ stukexcl. btw
€ 94,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026