€ 104,06/ stukexcl. btw
€ 125,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Binnendiameter | 2.3622 in |
Buitendiameter Cup | 95 mm |
Buitendiameter Cup | 3.7402 in |
Cup breedte | 21 mm |
Cup breedte Inch | 0.8268 in |
Cone breedte | 27 mm |
Cone breedte inch | 1.063 in |
Totale breedte | 27 mm |
Totale breedte inch | 1.063 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 113 kN |
Statisch draaggetal | 143 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 16 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.55 lb |
€ 70,85/ stukexcl. btw
€ 85,73incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026