€ 98,09/ stukexcl. btw
€ 118,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 330 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Binnendiameter | 2.1654 in |
Buitendiameter Cup | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 3.5433 in |
Cup breedte | 21 mm |
Cup breedte Inch | 0.8268 in |
Cone breedte | 27 mm |
Cone breedte inch | 1.063 in |
Totale breedte | 27 mm |
Totale breedte inch | 1.063 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 15.3 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.45 lb |
€ 58,71/ stukexcl. btw
€ 71,04incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026