€ 5.784,70/ stukexcl. btw
€ 6.999,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32972 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 360 mm |
Binnendiameter | 14.1732 in |
Buitendiameter Cup | 480 mm |
Buitendiameter Cup | 18.9 in |
Cup breedte | 57 mm |
Cup breedte Inch | 2.2441 in |
Cone breedte | 76 mm |
Cone breedte inch | 2.9921 in |
Totale breedte | 76 mm |
Totale breedte inch | 2.9921 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 1191 kN |
Statisch draaggetal | 2550 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 204 kN |
Referentietoerental | 800 tr/min |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Gewicht | 37 kg |
Gewicht | 81.6 lb |