€ 4.632,77/ stukexcl. btw
€ 5.605,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32968 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 340 mm |
Binnendiameter | 13.3858 in |
Buitendiameter Cup | 460 mm |
Buitendiameter Cup | 18.1102 in |
Cup breedte | 57 mm |
Cup breedte Inch | 2.2441 in |
Cone breedte | 76 mm |
Cone breedte inch | 2.9921 in |
Totale breedte | 76 mm |
Totale breedte inch | 2.9921 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 1163 kN |
Statisch draaggetal | 2400 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 196 kN |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Gewicht | 77.7 lb |
Gewicht | 35.24 kg |