€ 2.795,83/ stukexcl. btw
€ 3.382,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 329 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 300 mm |
Binnendiameter | 11.811 in |
Buitendiameter Cup | 420 mm |
Buitendiameter Cup | 16.5354 in |
Cup breedte | 57 mm |
Cup breedte Inch | 2.2441 in |
Cone breedte | 76 mm |
Cone breedte inch | 2.9921 in |
Totale breedte | 76 mm |
Totale breedte inch | 2.9921 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 1126 kN |
Statisch draaggetal | 2240 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 186 kN |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |