€ 2.453,79/ stukexcl. btw
€ 2.969,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32956 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 280 mm |
Binnendiameter | 11.0236 in |
Buitendiameter Cup | 380 mm |
Buitendiameter Cup | 14.9606 in |
Cup breedte | 48 mm |
Cup breedte Inch | 1.89 in |
Cone breedte | 63.5 mm |
Cone breedte inch | 2.5 in |
Totale breedte | 63.5 mm |
Totale breedte inch | 2.5 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 765 kN |
Statisch draaggetal | 1660 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 143 kN |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Gewicht | 44.5 lb |
Gewicht | 20.2 kg |