Eriks
SKF

SKF 32952, Kegellager, 260 mm ID, 360 mm OD beker, 63.5 mm WD, 2.5" WD

  • ERIKS:14622228
  • Fabrikant:7316581900558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.735,34/ stukexcl. btw

€ 2.099,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32952
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Binnendiameter
10.2362 in
Buitendiameter Cup
360 mm
Buitendiameter Cup
14.1732 in
Cup breedte
48 mm
Cup breedte Inch
1.89 in
Cone breedte
63.5 mm
Cone breedte inch
2.5 in
Totale breedte
63.5 mm
Totale breedte inch
2.5 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
910 kN
Statisch draaggetal
1530 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
134 kN
Referentietoerental
1300 tr/min
Grenstoerental
1600 tr/min
Gewicht
41.6 lb
Gewicht
18.9 kg