Eriks
SKF

SKF 32948, Eenrijig kegellager, 240 mm ID, 320 mm beker OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756968
  • Fabrikant:7316571675107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.397,92/ stukexcl. btw

€ 1.691,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
329
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Binnendiameter
9.4488 in
Buitendiameter Cup
320 mm
Buitendiameter Cup
12.5984 in
Cup breedte
39 mm
Cup breedte Inch
1.5354 in
Cone breedte
51 mm
Cone breedte inch
2.0079 in
Totale breedte
51 mm
Totale breedte inch
2.0079 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
624 kN
Statisch draaggetal
1080 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
96.5 kN
Referentietoerental
1400 tr/min
Grenstoerental
1700 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
23.9 lb