Eriks
SKF

SKF 32944, Eenrijig kegellager, 220 mm ID, 300 mm beker OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756967
  • Fabrikant:7316570002294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.013,30/ stukexcl. btw

€ 1.226,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
329
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Binnendiameter
8.6614 in
Buitendiameter Cup
300 mm
Buitendiameter Cup
11.811 in
Cup breedte
39 mm
Cup breedte Inch
1.5354 in
Cone breedte
51 mm
Cone breedte inch
2.0079 in
Totale breedte
51 mm
Totale breedte inch
2.0079 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
601 kN
Statisch draaggetal
1000 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
91.5 kN
Referentietoerental
1500 tr/min
Grenstoerental
1900 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
22.4 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32944

  • Eriks:12614899
  • Manufacturer:32944

€ 1.199,36/ stukexcl. btw

€ 1.451,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026