Eriks
SKF

SKF 32940, Eenrijig kegellager, 200 mm ID, 280 mm beker OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756966
  • Fabrikant:7316577120786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 819,47/ stukexcl. btw

€ 991,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
329
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Binnendiameter
7.874 in
Buitendiameter Cup
280 mm
Buitendiameter Cup
11.0236 in
Cup breedte
39 mm
Cup breedte Inch
1.5354 in
Cone breedte
51 mm
Cone breedte inch
2.0079 in
Totale breedte
51 mm
Totale breedte inch
2.0079 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
588 kN
Statisch draaggetal
950 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
88 kN
Referentietoerental
1700 tr/min
Grenstoerental
2000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
20.9 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32940

  • Eriks:11503209
  • Manufacturer:101752510

€ 911,86/ stukexcl. btw

€ 1.103,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026