€ 705,84/ stukexcl. btw
€ 854,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 329 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Binnendiameter | 7.4803 in |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Buitendiameter Cup | 10.2362 in |
Cup breedte | 34 mm |
Cup breedte Inch | 1.3386 in |
Cone breedte | 45 mm |
Cone breedte inch | 1.7717 in |
Totale breedte | 45 mm |
Totale breedte inch | 1.7717 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 443 kN |
Statisch draaggetal | 765 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 72 kN |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 15.4 lb |