Eriks
SKF

SKF 32936, Eenrijig kegellager, 180 mm ID, 250 mm beker OD, 45 mm WD

  • ERIKS:23756964
  • Fabrikant:7316577006219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 643,04/ stukexcl. btw

€ 778,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
329
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Binnendiameter
7.0866 in
Buitendiameter Cup
250 mm
Buitendiameter Cup
9.8425 in
Cup breedte
34 mm
Cup breedte Inch
1.3386 in
Cone breedte
45 mm
Cone breedte inch
1.7717 in
Totale breedte
45 mm
Totale breedte inch
1.7717 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
435 kN
Statisch draaggetal
735 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
68 kN
Referentietoerental
1900 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
14.7 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32936

  • Eriks:11441263
  • Manufacturer:101752509

€ 611,69/ stukexcl. btw

€ 740,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026