€ 586,55/ stukexcl. btw
€ 709,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32932 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Binnendiameter | 6.2992 in |
Buitendiameter Cup | 220 mm |
Buitendiameter Cup | 8.6614 in |
Cup breedte | 30 mm |
Cup breedte Inch | 1.1811 in |
Cone breedte | 38 mm |
Cone breedte inch | 1.4961 in |
Totale breedte | 38 mm |
Totale breedte inch | 1.4961 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 349 kN |
Statisch draaggetal | 540 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 53 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 4.2 kg |
Gewicht | 9.26 lb |